Digitalt sæt til stereomikroskop

Art.-nr.: OZP 558C832
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OZP 558C832
EAN/GTIN 4045761228740
Producentnummer OZP 558C832

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Førsteklasses optik samt stærk belysning kombineret med høj fleksibilitet og digitale værktøjer
  • KERN OZP-5 stereo-zoom-mikroskopet er kendetegnet ved et forstørrelsesområde over gennemsnittet og dets robuste og ergonomiske form, som gør det muligt at arbejde ubesværet og nemt i flere timer ad gangen
  • Det tilpassede C-mount-kamera fås i forskellige versioner og kan anvendes universelt
  • Detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter kan findes i den respektive produktbeskrivelse for den enkelte vare
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Belysning kan dæmpes uafhængigt af hinanden
  • Fordeling af stråler: 100:0
  • Dioptriekompensation på begge sider
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stand: søjle
  • Belysning: 3W-LED (indfaldende lys + transmitteret lys)
  • Rør skråt 35
  • Forstørrelsesforhold: 9,2:1
  • Interpupillær afstand 52 - 76 mm
  • Synsfelt: ∅ 38,3 - 4,2 mm
  • Linse: 0,6× - 5,5×
  • Kameraets opløsning 5,1 MP

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven