Digitalt sæt til stereomikroskop

Art.-nr.: OZM 544C832
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OZM 544C832
EAN/GTIN 4045761228733
Producentnummer OZM 544C832

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Førsteklasses optik samt stærk belysning kombineret med høj fleksibilitet og digitale værktøjer
  • KERN OZM-5-serien omfatter fremragende stereo-zoommikroskoper med en optisk ydeevne, der ligger over gennemsnittet
  • Det tilpassede C-mount-kamera fås i forskellige versioner og kan anvendes universelt
  • Detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter kan findes i den respektive produktbeskrivelse for den enkelte vare
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Belysning kan dæmpes uafhængigt af hinanden
  • Fordeling af stråler: 100:0
  • Dioptriekompensation på begge sider
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stand: søjle
  • Belysning: 3W-LED (indfaldende lys + transmitteret lys)
  • Rør skråt 45
  • Forstørrelsesforhold: 6,4:1
  • Afstand mellem øjenbrynene: 52 - 76 mm
  • Synsfelt: ∅ 32,8 - 5,1 mm
  • Linse: 0,7× - 4,5×
  • Kameraets opløsning 5,1 MP

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven