Stereo zoom mikroskop Trino. Greenough

Art.-nr.: OZM 544
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OZM 544
EAN/GTIN 4045761169302
Producentnummer OZM 544

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Førsteklasses optik og kraftig belysning kombineret med høj fleksibilitet
  • Ergonomisk form giver mulighed for ubesværet og let arbejde i flere timer
  • Den ekstraordinært kraftige og trinløst dæmpbare 3W LED-belysning med indfalds- og gennemlysning giver en særlig god og fleksibel belysning af din prøve
  • Ud over den lange arbejdsafstand, et ekstra stort synsfelt og en strålende opløsning giver KERN OZM 544 ægte farver og skarpe billeder med høj kontrast
  • Zoomobjektivet giver dig mulighed for at forstørre trinløst fra 0,7 x-4,5 x
  • Søjlestativet er særligt fleksibelt på grund af den variable og robuste justeringsmekanisme og muliggør dermed ergonomisk arbejde
  • Et bredt udvalg af okularer, (universal)stativer, eksterne belysningsenheder, opsætningslinser samt en darkfield-indsats og meget mere er tilgængelige som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelser/prøver: Prøver med fokus på rumligt indtryk, zoom med variabel forstørrelse (dybde, tykkelse), f.eks. insekter, frø, printplader, komponenter

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Belysning kan dæmpes uafhængigt af hinanden
  • Rør skråt 45
  • Forstørrelsesforhold: 6,4:1
  • Fordeling af stråler: 100:0
  • Afstand mellem øjenbrynene: 52 mm-76 mm
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede mål B×D×H 330×285×440 mm
  • Nettovægt ca. 4,8 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven