Stereo zoom mikroskop Bino. Greenough

Art.-nr.: OZL 456
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OZL 456
EAN/GTIN 4045761170414
Producentnummer OZL 456
L-nummer L40250 2168

Betegnelse

Beskrivelse:

  • KERN OZL-45R stereo-zoom-mikroskopserien imponerer med sine fremragende optiske egenskaber, enkel betjening og integreret LED-ringbelysning
  • Et højdepunkt i KERN OZL 456 er den kraftige og trinløst dæmpbare integrerede LED-ringbelysning i objektivhuset, som sikrer en ensartet og skyggefri belysning. Desuden medfølger der en LED-transmitteret lysenhed
  • På grund af den indbyggede kvalitetsoptik og den kraftige, integrerede LED-belysning er denne model et særligt allround-talent til alle formål
  • Zoomobjektivet giver dig mulighed for at forstørre trinløst fra 0,75 x-5 x
  • KERN OZL-45R-serien er som kikkertudgave udstyret med 10× okularer med et synsfelt på 23 mm i diameter som standard
  • Det mekaniske stativ giver masser af arbejdsplads samt en præcis indstillingsmekanisme
  • Et stort udvalg af okularer og opsætningslinser fås som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenkopper og en flersproget brugsanvisning i leveringsomfanget
  • Anvendelsesområde: in vitro-befrugtning, påvisning af parasitter, zoologi og botanik, vævspræparation, dissektion, kvalitetskontrol

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Dæmpbar belysning med indfaldende lys
  • Rør skråt 45
  • Forstørrelsesforhold: 6,7:1
  • Afstand mellem øjenbrynene: 55 mm-75 mm
  • Dioptriekompensation (på begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 320×275×420 mm
  • Nettovægt ca. 4,6 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven