Stereomikroskop Binokulær Greenough

Art.-nr.: OSF 438
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OSF 438
EAN/GTIN 4045761170100
Producentnummer OSF 438
L-nummer L40250 2839

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den praktiske og robuste til skole, uddannelsescenter, værksted og laboratorium
  • LED-belysningen med indfalds- og gennemlysningslys, der er standard, kan valgfrit tændes for optimal belysning af din prøve
  • Ud over de meget gode optiske egenskaber giver den ergonomisk udformede arbejdsflade den højeste komfort i denne klasse
  • En udskiftelig linse med foruddefinerede forstørrelser er tilgængelig for hurtigt og effektivt arbejde
  • Okularerne er fastgjort i røret for at beskytte dem mod tab eller beskadigelse
  • Den ergonomiske form og den stabile og ekstremt præcist justerbare mekanisme giver høj funktionalitet og muliggør hurtigt og effektivt arbejde med kun få håndbevægelser
  • Et bredt udvalg af okularer og forskellige ekstra eksterne belysningsenheder fås som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual
  • Anvendelsesområde: uddannelse, in vitro-befrugtning, påvisning af parasitter, zoologi og botanik, vævspræparation, dissektion, kvalitetskontrol

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Belysning kan dæmpes uafhængigt af hinanden
  • Rør skråt 45
  • Afstand mellem øjenbrynene: 55 mm-75 mm
  • Dioptrisk kompensation ensidig
  • Samlede mål B×D×H 230×180×275 mm
  • Nettovægt ca. 2,4 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven