Digitalt refraktometer KERN ORL 94BS, skalaer BrydningsindeksBrix-skalaer 0,0001 nD0,1 %

Art.-nr.: ORL 94BS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Refraktometer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ORL 94BS
    EAN/GTIN 4045761263420
    Producentnummer ORL 94BS
    L-nummer L40250 2665

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Modellerne i KERN ORL-B-serien er præcise, universelle og vedligeholdelsesfrie digitale bordrefraktometre
    • De har et ekstra stort måleområde og en høj grad af nøjagtighed
    • Deres praktiske design gør dem velegnede til praktisk og hurtig brug i hverdagen
    • Det store og tydeligt læsbare display med integreret temperaturindikator hjælper brugeren med at bestemme den målte værdi pålideligt
    • Den integrerede automatiske temperaturkompensation (ATC) muliggør enkel og hurtig drift, da det ikke er nødvendigt at foretage en manuel konvertering af måleresultatet
    • Refraktometeret kan til enhver tid kalibreres hurtigt og brugervenligt ved hjælp af destilleret vand, der fås i handlen
    • Mulighed for måling af middelværdi
    • Inkluderet i leveringen: - Pipette - opbevaringsetui - USB-kabel - strømforsyning - skruetrækker - betjeningsvejledning

    Egenskab:

    • Målingstemperatur: 0 °C - 40 °C
    • Samlede dimensioner B×D×D×H 180×100×55 mm
    • Nettovægt ca. 0,40 kg
    • Strømforsyning: USB-tilslutning, alternativt 1 x genopladeligt batteri 3,7 V 300 mA (ikke inkluderet)
    • ATC (automatisk temperaturkompensation)
    • Mindste prøvevolumen 0,3-0,4 ml
    • Automatisk energistyring (AUTO-OFF efter 180 sekunder)
    • Måling af middelværdi (15 målinger)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven