Refraktometer Digital masse, vol, Oe, KMW

Art.-nr.: ORF 2WM
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
Produkttype Refraktometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ORF 2WM
EAN/GTIN 4045761208100
Producentnummer ORF 2WM
L-nummer L40250 2243

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: vin
  • De er kendetegnet ved deres lette håndtering og robusthed
  • Praktisk design gør dem velegnede til praktisk og hurtig brug i hverdagen
  • Refraktometrene i KERN ORF-W-serien er beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til den internationale beskyttelsesklasse. Du kan skylle refraktometeret under rindende vand efter brug
  • Det store og tydelige TFT-farvedisplay med integreret temperaturindikator hjælper brugeren med at bestemme den målte værdi på en sikker måde
  • Den optimerede enhedssoftware kan udsende målte værdier i forskellige måleskalaer
  • Den integrerede automatiske temperaturkompensation (ATC) muliggør nem og hurtig drift, da det ikke er nødvendigt at foretage en manuel konvertering af måleresultatet
  • Fabrikkalibreringen af refraktometeret sikrer øjeblikkelig brug og nøjagtig måling af din prøve
  • Inkluderet i leveringen: - Kalibreringsopløsning - pipette - opbevaringsetui - 2 × AAA-batterier - læderetui - skruetrækker - rengøringsklud
  • Vigtigste anvendelsesområder: - Landbrug: vin- og frugtavl - vinproduktion

Egenskab:

  • Målingstemperatur: 5 °C - 40 °C
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 145×67×40 mm
  • Nettovægt ca. 0,60 kg
  • Strømforsyning: 2 x AAA (1,5 V)
  • Batterilevetid: ca. 3.750 målinger
  • ATC (automatisk temperaturkompensation)
  • Mindste prøvevolumen 2-3 dråber
  • Automatisk energistyring (AUTO-OFF efter 90 sekunder)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven