Refraktometer Analogt Brix 28-62

Art.-nr.: ORA 62BB
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
    Produkttype Refraktometer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ORA 62BB
    EAN/GTIN 4045761159136
    Producentnummer ORA 62BB
    L-nummer L40250 1410

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelsesområde: sukker
    • Det praktiske og robuste design gør det nemt, effektivt og holdbart at bruge det i hverdagen
    • Alle modeller er udstyret med et okular med nem og jævn justering til forskellige synsstyrker
    • Disse skalaer er specielt udviklet, præcist beregnet og testet. De er også kendetegnet ved meget tynde og klare linjer
    • Manuel konvertering undgås ved hjælp af flere valgbare skalaer, hvilket eliminerer anvendelsesfejl
    • Det optiske system og prismadækslet er fremstillet af specielle materialer, der muliggør måling med lav tolerance

    Egenskab:

    • Trykstøbt kobber-aluminiumlegering, forkromet
    • B×D×D×H 205×75×55 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven