Analogt refraktometer KERN ORA 3AB, skalaer Brix original urt (øl) skalaer 0,2 % 0,001 SG ord

Art.-nr.: ORA 3AB
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
Produkttype Refraktometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ORA 3AB
EAN/GTIN 4045761261051
Producentnummer ORA 3AB

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det optiske system og prismadækslet er fremstillet af særlige materialer, som muliggør måling med lav tolerance
  • Modellerne i KERN ORA-AL-serien er universelle, vedligeholdelsesfrie analoge håndholdte refraktometre
  • Disse vægte er specielt konstrueret, nøjagtigt beregnet og kontrolleret. De har også meget tynde og klare linjer
  • Det praktiske og robuste design gør det nemt, effektivt og holdbart at bruge det i hverdagen
  • Alle modeller er udstyret med et okular, der let og problemfrit kan justeres til forskellige synsstyrker
  • Den manuelle konverteringsindsats undgås ved hjælp af flere valgbare skalaer, hvilket udelukker anvendelsesfejl

Egenskab:

  • Mål på kassen B×D×H 205×75×55 mm
  • Trykstøbt kobber-aluminiumlegering, forkromet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven