Refraktometer Analogt (ATC) Brix 0-20

Art.-nr.: ORA 20BA
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
Produkttype Refraktometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ORA 20BA
EAN/GTIN 4045761474765
Producentnummer ORA 20BA
L-nummer L40250 1791

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: sukker
  • Manuel konvertering undgås ved hjælp af flere valgbare skalaer, hvilket eliminerer anvendelsesfejl
  • Det praktiske og robuste design gør det nemt, effektivt og holdbart at bruge det i hverdagen
  • Disse skalaer er specielt udviklet, præcist beregnet og testet. De er også kendetegnet ved meget tynde og klare linjer
  • Den automatiske temperaturkompensation (″ATC″) muliggør nøjagtige målinger ved forskellige omgivelsestemperaturer (10 °C-30 °C)
  • Det optiske system og prismadækslet er fremstillet af specielle materialer, der muliggør måling med lav tolerance
  • Alle modeller er udstyret med et okular med nem og jævn justering til forskellige synsstyrker

Egenskab:

  • B×D×D×H 205×75×55 mm
  • Trykstøbt kobber-aluminiumlegering, forkromet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven