Inverteret mikroskop KERN OCM 166

Art.-nr.: OCM 166
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OCM 166
EAN/GTIN 4045761248656
Producentnummer OCM 166

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det inverterede biologiske laboratoriemikroskop - også med fluorescens
  • En kraftig og trinløst justerbar 30 W halogenbelysning giver optimal belysning i det lyse felt af din prøve
  • Som et fluorescensmikroskop fås også en Osram 100W-HBO-Epi fluorescensbelysningsenhed til perfekt belysning og excitation af dine fluorescenspræparater
  • En speciel Abbe N.A.-0.3 kondensor med åbningsblænde og en stor arbejdsafstand på 72 mm sikrer optimalt arbejde i brightfield-, fasekontrast- og fluorescensapplikationer
  • OCM-serien er som standard udstyret med et trinokulært rør
  • Den mekaniske prøvestation med prøveholder (∅ 118 mm) gør det muligt at arbejde hurtigt og effektivt. Yderligere holdere til kulturskåle er inkluderet i leveringsomfanget eller fås som tilbehør
  • Yderligere muligheder som f.eks. et udvalg af okularer, objektiver, objektivholdere og yderligere fasekontrastenheder kan integreres som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: forskning og dyrkning af celle- og vævskulturer

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Kedelskål 45° skråt
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 782×304×530 mm
  • Nettovægt ca. 22 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven