Fluorescensmikroskop (inverteret) Trinokulært

Art.-nr.: OCM 165
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OCM 165
Kopier
EAN/GTIN 4045761263512
Kopier
Producentnummer OCM 165
Kopier
L-nummer L40250 2465
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det inverterede biologiske laboratoriemikroskop - også med fluorescens
  • En kraftig og trinløst justerbar 30 W halogenbelysning giver optimal belysning i det lyse felt af din prøve
  • Som et fluorescensmikroskop fås også en Osram 100W-HBO-Epi fluorescensbelysningsenhed til perfekt belysning og excitation af dine fluorescenspræparater
  • En speciel Abbe N.A.-0.3 kondensor med åbningsblænde og en stor arbejdsafstand på 72 mm sikrer optimalt arbejde i brightfield-, fasekontrast- og fluorescensapplikationer
  • OCM-serien er som standard udstyret med et trinokulært rør
  • Den mekaniske prøvestation med prøveholder (∅ 118 mm) gør det muligt at arbejde hurtigt og effektivt. Yderligere holdere til kulturskåle er inkluderet i leveringsomfanget eller fås som tilbehør
  • Yderligere muligheder som f.eks. et udvalg af okularer, objektiver, objektivholdere og yderligere fasekontrastenheder kan integreres som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: forskning og dyrkning af celle- og vævskulturer

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Kedelskål 45° skråt
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 782×304×530 mm
  • Nettovægt ca. 22 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven