Gennemlysningsmikroskop monokulært

Art.-nr.: OBS 112
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OBS 112
EAN/GTIN 4045761228405
Producentnummer OBS 112
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skolemikroskopet - Til de første skridt i mikroskopi og biologiundervisning
  • Den trinløst dæmpbare 0,5 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er heller ikke noget problem takket være de genopladelige batterier
  • Den enkle 0,65 kondensorlinse sikrer optimal lysbundtning og belysning af prøven
  • Objektet fokuseres ved hjælp af et groft og fint drev på begge sider
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • Revolverende næseparti med 3 positioner
  • Røret kan vippes 45°/360° og drejes
  • Samlede mål B×D×H 130×300×310 mm
  • Nettovægt ca. 2,2 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven