Gennemlysningsmikroskop KERN OBS 104, binokulær, , 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (transmitteret)

Art.-nr.: OBS 104
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBS 104
EAN/GTIN 4045761196674
Producentnummer OBS 104
L-nummer L40250 3203

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skolemikroskopet - Til de første skridt i mikroskopi og biologiundervisning
  • Den trinløst dæmpbare 0,5 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er heller ikke noget problem takket være de genopladelige batterier
  • Denne model har en højdejusterbar og dermed fokuserbar 1,25 Abbe-kondensor med blænde, som sikrer optimal koncentration af lyset
  • Objektet fokuseres ved hjælp af et groft og fint drev på begge sider
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • 4 positioner drejeligt næseparti
  • Røret kan vippes 30°/360° og drejes
  • Dioptriekompensation på begge sider
  • Samlede mål B×D×H 130×300×310 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven