Fasekontrastmikroskop OBL 156

Art.-nr.: OBL 156
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBL 156
EAN/GTIN 4045761267800
Producentnummer OBL 156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vi har udviklet denne serie specielt til generelle anvendelser ved hjælp af fasekontrastmetoden. Det stabile og modulære konstruktionssystem i OBL-serien sikrer også mange andre muligheder
  • Kraftig og trinløst dæmpbar 3W LED-belysning
  • En speciel, højdefokuserbar og fast præcentreret fasekontrastkondensor med aperturblænde samt lysfeltblænde gør det muligt at forenkle Köhler-belysningen og dermed opnå en kraftig fasekontrastbillede af din prøve
  • Det store mekaniske krydsbord og dets objektholder kan holde op til to præparater på samme tid og fokuserer hurtigt og nemt ved hjælp af et koaksialt grov- og fint drev på begge sider
  • Et bredt udvalg af okularer, linser og farvefiltre, en simpel polarisationsenhed og yderligere fasekontrastenheder fås som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenkopper og en flersproget brugsanvisning i leveringsomfanget
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelsesområde: hæmatologi, urologi, gynækologi, dermatologi, patologi, mikrobiologi og parasitologi, immunologi, rensningsanlæg, onkologi, entomologi, veterinærmedicin, vandanalyse, bryggerier
  • Anvendelser/prøver: Især til meget gennemsigtige og tynde, kontrastsvage, krævende prøver (f.eks. levende pattedyrceller, bakterier, væv) med fasekontrast

Egenskab:

  • Infinity optik
  • 4-foldigt drejeligt næseparti
  • Sænkningskrukke skrå/360° drejelig
  • Dioptrisk kompensation på den ene side
  • Samlede mål B×D×H 394×185×377 mm
  • Nettovægt ca. 6 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven