Digitalt sæt af mikroskop med gennemlysningsmikroskop

Art.-nr.: OBL 137C825
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBL 137C825
EAN/GTIN 4045761228665
Producentnummer OBL 137C825
L-nummer L40250 3464

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De digitale laboratoriehjælpere med Infinity-optik og Köhler-belysning
  • OBL-serien udmærker sig ved sin Infinity-optik og er derfor ideel til krævende applikationer med gennemlyst lys. Det robuste og ergonomiske stativ sikrer et sikkert og behageligt arbejde
  • Det tilpassede C-mount-kamera fås i forskellige versioner og kan anvendes universelt
  • Detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter kan findes i den respektive produktbeskrivelse for den enkelte vare
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4 positioner drejeligt næseparti
  • Dioptrisk kompensation ensidig
  • Objektivkvalitet: Infinity E-Plan
  • Objektiver: 4x/10x/40x/100x
  • Belysning OBL 137: 3W-LED (transmitteret lys)
  • Kameraets opløsning 5,1 MP

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven