Gennemlysningsmikroskop KERN OBL 137, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (transmitteret)

Art.-nr.: OBL 137
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Stereomikroskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer OBL 137
    EAN/GTIN 4045761267770
    Producentnummer OBL 137
    L-nummer L40250 2870

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den alsidige laboratoriehjælp med Infinity-optik og fast præcentreret Köhler-belysning
    • Kraftfuld og trinløst dæmpbar 3W LED-belysning
    • Den faste, præcentrerede og fokuserbare 1,25 Abbe-kondensor med blænde og feltblænde gør det muligt at forenkle Köhler-belysningen uden at skulle justere centrum
    • Den store mekaniske stage og dens objektholder kan holde op til to prøver på samme tid og fokuserer hurtigt og nemt takket være et koaksialt grov- og fint drev på begge sider
    • Et stort udvalg af okularer, objektiver og farvefiltre samt en mørkefeltkondensor, en simpel polarisationsenhed, forskellige fasekontrastsæt op til HBO- og LED-fluorescensenhed fås som tilbehør
    • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual
    • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
    • Anvendelsesområde: hæmatologi, urologi, gynækologi, dermatologi, patologi, mikrobiologi og parasitologi, immunologi, onkologi, entomologi, veterinærvidenskab, vandanalyse, bryggerier
    • Anvendelser/eksempler: Gennemsigtige og tynde, kontrastsvage, udfordrende prøver (f.eks. levende pattedyrceller, bakterier, væv)

    Egenskab:

    • Infinity Optics
    • 4 positioner drejeligt næseparti
    • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
    • Dioptrisk kompensation ensidig
    • Samlede mål B×D×H 395×200×380 mm
    • Nettovægt ca. 7 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven