IMPACT-indsats 1/2″ lange Torx T70

Art.-nr.: NSX.70L
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NSX.70L
    EAN/GTIN 3662424015717
    Producentnummer NSX.70L
    L-nummer L60130 8581

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

    Egenskab:

    • A [mm]: 15,49
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 15
    • Torx [nr.]: T70
    • [g]: 135

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven