IMPACT-indsats 1/2″ lange Torx T60

Art.-nr.: NSX.60L
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSX.60L
EAN/GTIN 3662424015700
Producentnummer NSX.60L
L-nummer L60130 11614

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 13,2
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nr.]: T60
  • [g]: 118

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven