IMPACT-indsats 1/2″ lange Torx T40

Art.-nr.: NSX.40L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer NSX.40L
EAN/GTIN 3662424015663
Producentnummer NSX.40L
L-nummer L60130 9915
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 6,6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nr.]: T40
  • [g]: 81

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven