IMPACT-indsats 1/2″ XZN M18

Art.-nr.: NSV.18
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSV.18
EAN/GTIN 3662424014642
Producentnummer NSV.18
L-nummer L60130 8582

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 16,79
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 18
  • [g]: 93

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven