IMPACT-indsats 1/2″ lange XZN M14

Art.-nr.: NSV.14L
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSV.14L
EAN/GTIN 3662424015489
Producentnummer NSV.14L
L-nummer L60130 9430

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nr.]: 14
  • [g]: 117

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven