IMPACT-indsats 1/2″ lange XZN M12

Art.-nr.: NSV.12L
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NSV.12L
    EAN/GTIN 3662424015472
    Producentnummer NSV.12L
    L-nummer L60130 9429

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

    Egenskab:

    • A [mm]: 11,36
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 45
    • XZN [nr.]: 12
    • [g]: 103

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven