IMPACT-stiknøgler, ekstra forstærket , teflonbelagt , drev med firkantet drev 1/2″ , udgange med sekskantprofil , sæt i detektionsboks, 3 stk.

Art.-nr.: NSI.3LPB
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSI.3LPB
EAN/GTIN 3148519389210
Producentnummer NSI.3LPB
L-nummer L60130 10915

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slot med metalring
  • Teflonbelagt for at beskytte legeringsfælge
  • Ny detektionsboks: øjeblikkelig opgørelse, selv når boksen er lukket
  • Let at opbevare, let at transportere i en taske eller værktøjskasse
  • Indhold: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 210
  • D [mm]: 160
  • [g]: 689

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven