IMPACT-indsats 1/2″ sekskantet stik 17 mm

Art.-nr.: NSHM.17
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSHM.17
EAN/GTIN 3148517879409
Producentnummer NSHM.17
L-nummer L60130 3099

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 160

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven