IMPACT-indsats 1/2″ sekskantet stik 14 mm

Art.-nr.: NSHM.14
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NSHM.14
    EAN/GTIN 3148517879317
    Producentnummer NSHM.14
    L-nummer L60130 485

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

    Egenskab:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 75
    • L1 [mm]: 25
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 120

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven