IMPACT-stiknøgle 1/2″ 27 mm

Art.-nr.: NSD.27B
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSD.27B
EAN/GTIN 3662424012730
Producentnummer NSD.27B
L-nummer L60130 11175

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 39,8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 15,8
  • [g]: 267

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven