IMPACT-stiknøgle 1/2″ 26 mm

Art.-nr.: NSD.26B
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSD.26B
EAN/GTIN 3662424012723
Producentnummer NSD.26B
L-nummer L60130 11491

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 26
  • D [mm]: 35,9
  • D1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 42
  • L1 [mm]: 14,6
  • [g]: 228

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven