IMPACT-stiknøgle 1/2″ lange 12 mm

Art.-nr.: NSD.12L
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSD.12L
EAN/GTIN 3662424013034
Producentnummer NSD.12L
L-nummer L60130 11483

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 21,9
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 82
  • L [mm]: 6,1
  • L1 [mm]: 6,1
  • [g]: 124

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven