IMPACT-stiknøgle 1/2″ konvex 27 mm

Art.-nr.: NSB.27
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSB.27
EAN/GTIN 3148510456270
Producentnummer NSB.27
L-nummer L60130 7200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter
  • Tyndvægget til smalle og svært tilgængelige anvendelser
  • Konveks sekskantet profil for større styrke

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • d1 [mm]: 36,0
  • H3 [mm]: 27
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 27
  • 6-sidet [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven