IMPACT-stiknøgle 1/2″ 3/8″

Art.-nr.: NS.3/8A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.3/8A
EAN/GTIN 3148516547507
Producentnummer NS.3/8A
L-nummer L60130 6330

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven