IMPACT-stiknøgle 1/2″ 3/4″

Art.-nr.: NS.3/4A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.3/4A
EAN/GTIN 3148516549280
Producentnummer NS.3/4A

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 29,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 14
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven