IMPACT-stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , lang , Udgang sekskantprofil , SW 26 mm

Art.-nr.: NS.26LA
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NS.26LA
    EAN/GTIN 3148516555410
    Producentnummer NS.26LA

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

    Egenskab:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 38,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 311

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven