Håndslagnøgle med bits, 13 stk.

Art.-nr.: NS.263M
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.263M
EAN/GTIN 3148515103704
Producentnummer NS.263M
L-nummer L60130 6970

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - Bits serie 2, håndslagnøgle, stik, plastkasse, 13-tlg.

Leveringsomfang:

  • IMPACT bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT bits 5/16″ serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT bits 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Impact-stik til bits 5/16″: NS.236A
  • Håndslagnøgle 1/2″: NS.260A
  • Plastikkuffert: BP.115
  • Plastikindsats: PL.49A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven