IMPACT-Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , lang , Udgang sekskantprofil , SW 22 mm

Art.-nr.: NS.22LA
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.22LA
EAN/GTIN 3148516555175
Producentnummer NS.22LA
L-nummer L60130 4222

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 32,5
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 302

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven