IMPACT-Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , lang , Udgang sekskantprofil , SW 21 mm

Art.-nr.: NS.21LA
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NS.21LA
    EAN/GTIN 3148516555090
    Producentnummer NS.21LA

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

    Egenskab:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 31,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.25 A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 310

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven