IMPACT-Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , lang , Udgang sekskantet profil , SW 13 mm

Art.-nr.: NS.13LA
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NS.13LA
    EAN/GTIN 3148516553317
    Producentnummer NS.13LA
    L-nummer L60130 5084

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

    Egenskab:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 21,0
    • H3 [mm]: 14
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 14
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.20 A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 185

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven