IMPACT-stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , lang , Udgang sekskantprofil , SW 12 mm

Art.-nr.: NS.12LA
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.12LA
EAN/GTIN 3148516553065
Producentnummer NS.12LA
L-nummer L60130 3983

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 169

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven