IMPACT-stiknøgle 1/2″ 11 mm

Art.-nr.: NS.11A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NS.11A
EAN/GTIN 3148516546531
Producentnummer NS.11A
L-nummer L60130 4199

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven