IMPACT-stiknøgle 1″ lange 46 mm

Art.-nr.: NMB.46
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NMB.46
EAN/GTIN 3148510413402
Producentnummer NMB.46
L-nummer L60130 11479

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Tyndvægget til vanskelig adgang
  • Brug slagnøgleudtag for din sikkerhed med passende ringe og låsestifter
  • Konveks sekskantet profil for større styrke.

Egenskab:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 66
  • H3 [mm]: 38
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 38
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.480

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven