IMPACT-adapter indvendig 1″ - udvendig 3/4″

Art.-nr.: NM.231A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NM.231A
EAN/GTIN 3148516581952
Producentnummer NM.231A
L-nummer L60130 7123

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 154
  • BA: BA.36
  • Firkant [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 1.040

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven