IMPACT-stiknøgle 1″ 77 mm

Art.-nr.: NM.77A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NM.77A
EAN/GTIN 3148516588739
Producentnummer NM.77A
L-nummer L60130 6376

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 77
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 109
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 50
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3.500

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven