IMPACT-stiknøgle 1″ 56 mm

Art.-nr.: NM.56A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NM.56A
EAN/GTIN 3148516561572
Producentnummer NM.56A
L-nummer L60130 10088

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 56
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 82
  • H3 [mm]: 42
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 42
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2.060

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven