IMPACT-stiknøgle 1″ 29 mm

Art.-nr.: NM.29A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NM.29A
EAN/GTIN 3148516559715
Producentnummer NM.29A
L-nummer L60130 6540

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 48
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 20
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0,520

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven