IMPACT-indsats 3/4″ sekskantet stik 19 mm

Art.-nr.: NKHM.19
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer NKHM.19
    EAN/GTIN 3148517880610
    Producentnummer NKHM.19
    L-nummer L60130 3101

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

    Egenskab:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 44
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 20
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • [g]: 600

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven