IMPACT-indsats 3/4″ sekskantet stik 17 mm

Art.-nr.: NKHM.17
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NKHM.17
EAN/GTIN 3148517880450
Producentnummer NKHM.17
L-nummer L60130 3040

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven