IMPACT-stiknøgle 3/4″ lange 36 mm

Art.-nr.: NKD.36L
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NKD.36L
EAN/GTIN 3662424014222
Producentnummer NKD.36L
L-nummer L60130 10464

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 54
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 21,5
  • [g]: 780

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven