IMPACT-stiknøgle 3/4″ lange 29 mm

Art.-nr.: NKD.29L
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NKD.29L
EAN/GTIN 3662424014123
Producentnummer NKD.29L
L-nummer L60130 11476

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 46
  • L [mm]: 85
  • L [mm]: 16,7
  • [g]: 570

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven