IMPACT-stiknøgle 3/4″ lange 22 mm

Art.-nr.: NKB.22
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NKB.22
EAN/GTIN 3148510389226
Producentnummer NKB.22
L-nummer L60130 11482

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter
  • Tyndvægget til smalle og svært tilgængelige anvendelser
  • Konveks sekskantet profil for større styrke

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • D1 [mm]: 34
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 22
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven