Slagnøgle til trykluft 3/4″ Titanium

Art.-nr.: NK.3000FPB
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
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NK.3000FPB
EAN/GTIN 3148519118322
Producentnummer NK.3000FPB
L-nummer L60130 10685

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hus: Titanium
  • Taktsystem: Twin Hammer
  • Maksimalt drejningsmoment: 2115 Nm
  • Strinløs trykafbryder
  • Kraftkontrol med 3 positioner

Egenskab:

  • H [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • [kg]: 3.800

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven